Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2153130 M-QUICK 25-28LGR GAFFETTA MULTI-QUICK - 2153130

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2153130 M-QUICK 25-28LGR GAFFETTA MULTI-QUICK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 25...28.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Geschlossen - nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195881056

Artikelnummer

OBO2153130

Herstellernummer

2153130

Hersteller

OBO

Geeignet für Rohrdurchmesser:

25...28.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Schraubloch

Geschlossen:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

sonstige

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

ja

Mit Einlage:

nein

Gaffetta Multi-Quick 25-28,5mm, PA, grigio chiaro, 7035