OBO BETTERMANN - OBO2153718 M-QUICK M20 LGR GAFFETTA MULTI-QUICK - 2153718

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 16...20 mm
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - Schraubloch
Geschlossen - nein
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
100 ST
EAN
4012195742395
Artikelnummer
OBO2153718
Herstellernummer
2153718
Hersteller
OBO
Geeignet für Rohrdurchmesser:
16...20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
grau
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
ja
Mit Einlage:
nein


