Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2153734 M-QUICK M32 LGR GAFFETTA MULTI-QUICK - 2153734

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2153734 M-QUICK M32 LGR GAFFETTA MULTI-QUICK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 25...32 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Geschlossen - nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195741688

Artikelnummer

OBO2153734

Herstellernummer

2153734

Hersteller

OBO

Geeignet für Rohrdurchmesser:

25...32 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Schraubloch

Geschlossen:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

sonstige

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

ja

Mit Einlage:

nein

Gaffetta Multi-Quick 25-32mm, PA, grigio chiaro, 7035