Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2157349 3015 34 LGR FASCETTA PER FULMINI ISO CON - 2157349

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2157349 3015 34 LGR FASCETTA PER FULMINI ISO CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Durchmesser - 24...34 mm

  • Nenndurchmesser - 34 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195207078

Artikelnummer

OBO2157349

Herstellernummer

2157349

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Kunststoff

Durchmesser:

24...34 mm

Nenndurchmesser:

34 mm

Ausführung:

geschlossen

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-beständig:

nein

Farbe:

grau

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Fascetta per fulmini ISO con foro lungo 24-34mm, PS, grigio chiaro, 7035