OBO BETTERMANN - OBO2158124 3019 M6 LGR FASCETTA PER FULMINI ISO CON - 2158124

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Durchmesser - 6...17 mm
Nenndurchmesser - 12 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Gewindeanschluss
Packung
50 ST
EAN
4012195207139
Artikelnummer
OBO2158124
Herstellernummer
2158124
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Kunststoff
Durchmesser:
6...17 mm
Nenndurchmesser:
12 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Gewindeanschluss
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-beständig:
nein
Farbe:
grau
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Halogenfrei:
ja
Mit Abstand zur Wand:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Kunststoffummantelt:
nein


