Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2158175 3020 LGR FASCETTA PER FULMINI ISO - 2158175

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2158175 3020 LGR FASCETTA PER FULMINI ISO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Durchmesser - 10...17 mm

  • Nenndurchmesser - 17 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195207191

Artikelnummer

OBO2158175

Herstellernummer

2158175

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Kunststoff

Durchmesser:

10...17 mm

Nenndurchmesser:

17 mm

Ausführung:

geschlossen

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-beständig:

nein

Farbe:

grau

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Fascetta per fulmini ISO 10-17mm, PS, grigio chiaro, 7035