Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2222035 255 3.2 LGR FASCETTA DI FISSAGGIO - 2222035

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2222035 255 3.2 LGR FASCETTA DI FISSAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Durchmesser - 3.2...3.2 mm

  • Nenndurchmesser - 3.2 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195214038

Artikelnummer

OBO2222035

Herstellernummer

2222035

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Kunststoff

Durchmesser:

3.2...3.2 mm

Nenndurchmesser:

3.2 mm

Ausführung:

geschlossen

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-beständig:

nein

Farbe:

grau

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Fascetta di fissaggio 3,2mm, PA, grigio chiaro, 7035