Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2222140 255 14 LGR FASCETTA DI FISSAGGIO - 2222140

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2222140 255 14 LGR FASCETTA DI FISSAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Durchmesser - 14...14 mm

  • Nenndurchmesser - 14 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195214458

Artikelnummer

OBO2222140

Herstellernummer

2222140

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Kunststoff

Durchmesser:

14...14 mm

Nenndurchmesser:

14 mm

Ausführung:

geschlossen

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

sonstige

UV-beständig:

nein

Farbe:

grau

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Fascetta di fissaggio 14mm, PA, grigio chiaro, 7035