OBO BETTERMANN - OBO2250071 2037 3-7 LGR MORSETTO ACCOPP. CON COPERC - 2250071

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 3...7 mm
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Befestigungsart - Schraubloch
Farbe - grau
Anreihbar - ja
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
4012195221296
Artikelnummer
OBO2250071
Herstellernummer
2250071
Hersteller
OBO
Durchmesser:
3...7 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
grau
Anreihbar:
ja
Gaffetta accoppiabile ad incastro. Morsetto universale per il fissaggio di cavi, tubazioni e tubi, tutte le dimensioni possono essere accoppiabili tra loro a piacere, con piedino di fissaggio adesivo, asola lunga con filettatura M6. Per l'incollaggio deimorsetti in poliammide su strutture in muro e calcestruzzo utilizzare la colla a presa rapida per passerella Impu-Fix tipo 509.


