Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2250241 2037 16-24 LGR MORSETTO ACCOPP. CON COPE - 2250241

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2250241 2037 16-24 LGR MORSETTO ACCOPP. CON COPE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 16...24 mm

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 1

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Farbe - grau

  • Anreihbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195221487

Artikelnummer

OBO2250241

Herstellernummer

2250241

Hersteller

OBO

Durchmesser:

16...24 mm

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Befestigungsart:

Schraubloch

Farbe:

grau

Anreihbar:

ja

Gaffetta accoppiabile ad incastro. Morsetto universale per il fissaggio di cavi, tubazioni e tubi, tutte le dimensioni possono essere accoppiabili tra loro a piacere, con piedino di fissaggio adesivo, asola lunga con filettatura M6. Per l'incollaggio deimorsetti in poliammide su strutture in muro e calcestruzzo utilizzare la colla a presa rapida per passerella Impu-Fix tipo 509.