OBO BETTERMANN - OBO2250306 2037 18-30 LGR MORSETTO ACCOPP. CON COPE - 2250306

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 18...30 mm
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Befestigungsart - Schraubloch
Farbe - grau
Anreihbar - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4012195221531
Artikelnummer
OBO2250306
Herstellernummer
2250306
Hersteller
OBO
Durchmesser:
18...30 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
grau
Anreihbar:
ja
Gaffetta accoppiabile ad incastro. Morsetto universale per il fissaggio di cavi, tubazioni e tubi, tutte le dimensioni possono essere accoppiabili tra loro a piacere, con piedino di fissaggio adesivo, asola lunga con filettatura M6. Per l'incollaggio deimorsetti in poliammide su strutture in muro e calcestruzzo utilizzare la colla a presa rapida per passerella Impu-Fix tipo 509.


