OBO BETTERMANN - OBO2332790 CTC 7,5X180 LGR GAFFETTA CON FASCETTA 18 - 2332790

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.5 mm
Bandlänge - 180 mm
Farbe - grau
Banddicke - 1.5 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
100 ST
EAN
4012196515158
Artikelnummer
OBO2332790
Herstellernummer
2332790
Hersteller
OBO
Breite des Bandes:
7.5 mm
Bandlänge:
180 mm
Farbe:
grau
Banddicke:
1.5 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
360 N
Montagetemperatur:
-15...35 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne


