Startseite

OBO BETTERMANN - OBO3042251 1820 25 BATTIPALO PER DISPERS.DI PROFOND

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO3042251 1820 25 BATTIPALO PER DISPERS.DI PROFOND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlagkopf

  • Erderdurchmesser - 25...25 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Geeignet für Aufnahmesystem - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195243199

Artikelnummer

OBO3042251

Herstellernummer

3042251

Hersteller

OBO

Ausführung:

Schlagkopf

Erderdurchmesser:

25...25 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Aufnahmesystem:

sonstige

Battipalo per dispers.di profondità OMEX 25mm, St