OBO BETTERMANN - OBO5000025 219 25 OMEX FT DISPERSORE DI PROFONDIT?C - 5000025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1500 mm
Durchmesser - 25 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung - sonstige
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
5 ST
EAN
4012195371359
Artikelnummer
OBO5000025
Herstellernummer
5000025
Hersteller
OBO
Länge:
1500 mm
Durchmesser:
25 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Kreuzprofil:
nein
Verbindungsart:
mit Zapfen/Bohrung
Dispersore di profondità componibile autosaldante 1,5m, St, FT


