OBO BETTERMANN - OBO5000203 219 20 OMEX FT DISPERSORE DI PROFONDIT?C - 5000203

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2000 mm
Durchmesser - 20 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung - sonstige
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
5 ST
EAN
4012195371472
Artikelnummer
OBO5000203
Herstellernummer
5000203
Hersteller
OBO
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
20 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Kreuzprofil:
nein
Verbindungsart:
mit Zapfen/Bohrung
Dispersore / Picchetto di terra OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5000203 - 219 20 OMEX FT DISPERSORE DI TERRA


