Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5000500 219 20 BP CU DISPERSORE DI PROFONDIT? - 5000500

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5000500 219 20 BP CU DISPERSORE DI PROFONDIT?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1500 mm

  • Durchmesser - 20 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - sonstige

  • Oberflächenschutz - verkupfert

Packung

  • 5 ST

EAN

4012196336340

Artikelnummer

OBO5000500

Herstellernummer

5000500

Hersteller

OBO

Länge:

1500 mm

Durchmesser:

20 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

sonstige

Oberflächenschutz:

verkupfert

Verbindungsart:

mit Zapfen/Bohrung

Dispersore di profondità 1,5m, St, Cu