OBO BETTERMANN - OBO5000866 219 20 BP V4A DISPERSORE DI PROFONDIT?CO - 5000866

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1500 mm
Durchmesser - 20 mm
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Ausführung - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
5 ST
EAN
4012195371830
Artikelnummer
OBO5000866
Herstellernummer
5000866
Hersteller
OBO
Länge:
1500 mm
Durchmesser:
20 mm
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Ausführung:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kreuzprofil:
nein
Verbindungsart:
mit Zapfen/Bohrung
Dispersore / Picchetto di terra OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5000866 - 219 20 BP V4A DISPERSORE DI TERRA


