OBO BETTERMANN - OBO5000955 219 25 BP FT DISPERSORE DI PROFONDIT?COM - 5000955

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1500 mm
Durchmesser - 25 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung - sonstige
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
5 ST
EAN
4012195371953
Artikelnummer
OBO5000955
Herstellernummer
5000955
Hersteller
OBO
Länge:
1500 mm
Durchmesser:
25 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Kreuzprofil:
nein
Verbindungsart:
mit Zapfen/Bohrung
Dispersore di profondità componibile autosaldante 1,5m, St, FT


