Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5001412 2730 25 FT MORSETTO DI COLLEGAMENTO PER - 5001412

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5001412 2730 25 FT MORSETTO DI COLLEGAMENTO PER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Anschlussschelle

  • Durchmesser Erderanschluss - 25...25 mm

  • Klemmbreite Flachleiter - >40 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 5 ST

EAN

4012195372615

Artikelnummer

OBO5001412

Herstellernummer

5001412

Hersteller

OBO

Bauform:

Anschlussschelle

Durchmesser Erderanschluss:

25...25 mm

Klemmbreite Flachleiter:

>40 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoff:

Stahl

Morsetto di collegamento per dispersore / picchetto di terra OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5001412 - 2730 25 FT MANICOTTO