Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5001560 2745 20 MS MORSETTO DI COLLEGAMENTO PER

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5001560 2745 20 MS MORSETTO DI COLLEGAMENTO PER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Anschlussschelle

  • Durchmesser Erderanschluss - 20...20 mm

  • Klemmbereich Rundleiter - 7...12 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Werkstoff - Messing

Packung

  • 5 ST

EAN

4012195372851

Artikelnummer

OBO5001560

Herstellernummer

5001560

Hersteller

OBO

Bauform:

Anschlussschelle

Durchmesser Erderanschluss:

20...20 mm

Klemmbereich Rundleiter:

7...12 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Messing

Morsetto di collegamento per OMEX 218+219 20mm, CuZn, Cu