Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5001617 2760 20 VA MORSETTO DI COLLEGAMENTO PER

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5001617 2760 20 VA MORSETTO DI COLLEGAMENTO PER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Anschlussschelle

  • Klemmbereich Rundleiter - 8...10 mm

  • Klemmbreite Flachleiter - bis 40 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

Packung

  • 5 ST

EAN

4012195635239

Artikelnummer

OBO5001617

Herstellernummer

5001617

Hersteller

OBO

Bauform:

Anschlussschelle

Klemmbereich Rundleiter:

8...10 mm

Klemmbreite Flachleiter:

bis 40 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Morsetto di collegamento per tondo e piatto 20mm, V2A, 1.4301