OBO BETTERMANN - OBO5001668 2760 25 FT MORSETTO DI COLLEGAMENTO PER - 5001668

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Anschlussschelle
Durchmesser Erderanschluss - 25...25 mm
Klemmbereich Rundleiter - 8...10 mm
Klemmbreite Flachleiter - bis 40 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
5 ST
EAN
4012195372974
Artikelnummer
OBO5001668
Herstellernummer
5001668
Hersteller
OBO
Bauform:
Anschlussschelle
Durchmesser Erderanschluss:
25...25 mm
Klemmbereich Rundleiter:
8...10 mm
Klemmbreite Flachleiter:
bis 40 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Morsetto di collegamento per tondo e piatto 25mm, St, FT


