OBO BETTERMANN - OBO5009235 1816 F-1000X1000 DISPERSORE A PIASTRA CO - 5009235

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Länge - 1000 mm
Breite - 1000 mm
Stärke - 3 mm
Anschlussfahne Länge - 3000 mm
Packung
1 ST
EAN
4012195376996
Artikelnummer
OBO5009235
Herstellernummer
5009235
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1000 mm
Breite:
1000 mm
Stärke:
3 mm
Anschlussfahne Länge:
3000 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Dispersore a piastra con bandella di collegamento 1000x1000x3, St, FT


