Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5015014 1808 PIASTRA EQUIPOTENZIALE SENZA COPERC - 5015014

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - ohne Abdeckhaube

  • Bauform - Aufbau fix

  • Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 1

  • Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr - 0

  • Werkstoff der Kontaktschiene - Messing

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195378082

Artikelnummer

OBO5015014

Herstellernummer

5015014

Hersteller

OBO

Ausführung:

ohne Abdeckhaube

Bauform:

Aufbau fix

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:

1

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:

0

Werkstoff der Kontaktschiene:

Messing

Breite:

30 mm

Isolator:

nein

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:

0

Länge:

300 mm

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:

0

Höhe:

34 mm

Oberfläche der Kontaktschiene:

vernickelt

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:

1

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:

1

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:

0

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:

8

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:

0

Werkstoff der Klemme:

Messing

Oberfläche der Klemme:

vernickelt

Piastra equipotenziale senza coperchio; In acciaio zincato galvanicamente. Terminali in ottone. Collegamenti: 8 conduttori fino a 25 mm2; 1 tondo Ø 8 ÷ 10 mm; 1 piatto da 40 mm.