Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5015111 1809 A PIASTRA EQUIPOTENZIALE PER ESTERN - 5015111

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5015111 1809 A PIASTRA EQUIPOTENZIALE PER ESTERN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - mit Abdeckhaube

  • Bauform - Aufbau fix

  • Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 1

  • Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr - 0

  • Werkstoff der Kontaktschiene - Messing

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195959427

Artikelnummer

OBO5015111

Herstellernummer

5015111

Hersteller

OBO

Ausführung:

mit Abdeckhaube

Bauform:

Aufbau fix

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:

1

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:

0

Werkstoff der Kontaktschiene:

Messing

Breite:

52 mm

Isolator:

ja

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:

0

Länge:

188 mm

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:

1

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Höhe:

44.5 mm

Oberfläche der Kontaktschiene:

vernickelt

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:

1

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:

0

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:

7

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:

0

Werkstoff der Klemme:

Stahl

Oberfläche der Klemme:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Piastra equipotenziale con coperchio,Piastra e coperchio in plastica antiurto. Morsettiera in ottone nichelato. Collegamenti: 1 tondo Ø 8 ÷ 10 mm;1 piatto da 30 mm, 7 conduttori multifilo con sez. fino a 16 mm2. Vesione per uso esterno.