OBO BETTERMANN - OBO5015270 EX PAS 10 PIASTRA EQUIPOTENZIALE PER ZON - 5015270

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - nur Klemme
Bauform - Aufbau fix
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 10
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr - 0
Werkstoff der Kontaktschiene - Edelstahl 304 (V2A)
Packung
1 ST
EAN
4012196427680
Artikelnummer
OBO5015270
Herstellernummer
5015270
Hersteller
OBO
Ausführung:
nur Klemme
Bauform:
Aufbau fix
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
10
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:
0
Werkstoff der Kontaktschiene:
Edelstahl 304 (V2A)
Breite:
54 mm
Isolator:
ja
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:
0
Länge:
441 mm
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:
0
Höhe:
4 mm
Oberfläche der Kontaktschiene:
unbehandelt
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:
1
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:
0
Werkstoff der Klemme:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberfläche der Klemme:
unbehandelt


