Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5015553 1804 PIASTRA EQUIPOTENZIALE SENZA COPERC - 5015553

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - ohne Abdeckhaube

  • Bauform - Aufbau fix

  • Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 7

  • Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr - 6

  • Werkstoff der Kontaktschiene - Messing

Packung

  • 5 ST

EAN

4012195378495

Artikelnummer

OBO5015553

Herstellernummer

5015553

Hersteller

OBO

Ausführung:

ohne Abdeckhaube

Bauform:

Aufbau fix

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:

7

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:

6

Werkstoff der Kontaktschiene:

Messing

Breite:

9.3 mm

Isolator:

nein

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:

0

Länge:

63 mm

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:

0

Höhe:

9 mm

Oberfläche der Kontaktschiene:

vernickelt

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:

1

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:

0

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:

0

Werkstoff der Klemme:

Stahl

Oberfläche der Klemme:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Piastra equipotenziale senza coperchio,Morsetti in ottone nichelato. Collegamenti: 1 conduttore multifilo fino a 16 mm2; 6 conduttori multifilo fino a 10 mm2.