Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5015758 1801 RK25 MORSETTO PER PIASTRA EQUIPOTEN - 5015758

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5015758 1801 RK25 MORSETTO PER PIASTRA EQUIPOTEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sammelschienendicke - 10...10 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Sammelschienenbreite - 10...10 mm

  • Max. Leiterquerschnitt - 25 mm²

  • Geeignet für Rundleiteranschluss - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195378853

Artikelnummer

OBO5015758

Herstellernummer

5015758

Hersteller

OBO

Sammelschienendicke:

10...10 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Sammelschienenbreite:

10...10 mm

Max. Leiterquerschnitt:

25 mm²

Geeignet für Rundleiteranschluss:

ja

Breite der Klemme:

17.5 mm

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

nein

In acciaio zincato galvanicamente per conduttori da 2,5 ÷ 25 mm2: 1 modulo.