Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5015812 1801 KL3 PROFILATO DI FISSAGGIO PER BARR - 5015812

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5015812 1801 KL3 PROFILATO DI FISSAGGIO PER BARR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Aufbau modular

  • Werkstoff der Kontaktschiene - Messing

  • Breite - 10 mm

  • Isolator - nein

  • Länge - 645 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195379034

Artikelnummer

OBO5015812

Herstellernummer

5015812

Hersteller

OBO

Bauform:

Aufbau modular

Werkstoff der Kontaktschiene:

Messing

Breite:

10 mm

Isolator:

nein

Länge:

645 mm

Höhe:

10 mm

Oberfläche der Kontaktschiene:

unbehandelt

Oberfläche der Klemme:

unbehandelt

In ottone nichelato da 214 mm: 14 moduli; Da 645 mm: 42 moduli.