Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5015842 1802 10 CU PIASTRA EQUIPOTENZIALE 1 FORO - 5015842

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5015842 1802 10 CU PIASTRA EQUIPOTENZIALE 1 FORO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - nur Klemme

  • Bauform - Aufbau fix

  • Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 10

  • Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr - 0

  • Werkstoff der Kontaktschiene - Kupfer

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195002260

Artikelnummer

OBO5015842

Herstellernummer

5015842

Hersteller

OBO

Ausführung:

nur Klemme

Bauform:

Aufbau fix

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:

10

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:

0

Werkstoff der Kontaktschiene:

Kupfer

Breite:

40 mm

Isolator:

ja

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:

0

Länge:

408.5 mm

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:

0

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Höhe:

5 mm

Oberfläche der Kontaktschiene:

unbehandelt

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:

0

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:

0

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:

10

Werkstoff der Klemme:

Kupfer

Oberfläche der Klemme:

unbehandelt

Piastra equipotenziale in acciaio inox, assemblaggio semplice e veloce dei conduttori con bulloni M10,