OBO BETTERMANN - OBO5015844 1802 12 CU BARRA EQUIPONZIALE - 5015844

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - nur Klemme
Bauform - Aufbau fix
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 12
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr - 0
Werkstoff der Kontaktschiene - Kupfer
Packung
1 ST
EAN
4012195699354
Artikelnummer
OBO5015844
Herstellernummer
5015844
Hersteller
OBO
Ausführung:
nur Klemme
Bauform:
Aufbau fix
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
12
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:
0
Werkstoff der Kontaktschiene:
Kupfer
Breite:
40 mm
Isolator:
ja
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:
0
Länge:
473.5 mm
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:
0
Höhe:
5 mm
Oberfläche der Kontaktschiene:
unbehandelt
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:
0
Werkstoff der Klemme:
Kupfer
Oberfläche der Klemme:
unbehandelt


