OBO BETTERMANN - OBO5016096 1805 2 VA PIASTRA EQUIPOTENZIALE 4 FORI - 5016096

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - nur Klemme
Bauform - Aufbau fix
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr - 0
Werkstoff der Kontaktschiene - Edelstahl 316 (V4A)
Packung
1 ST
EAN
4012195922216
Artikelnummer
OBO5016096
Herstellernummer
5016096
Hersteller
OBO
Ausführung:
nur Klemme
Bauform:
Aufbau fix
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:
0
Werkstoff der Kontaktschiene:
Edelstahl 316 (V4A)
Breite:
50 mm
Isolator:
nein
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:
0
Länge:
200 mm
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:
0
Höhe:
55 mm
Oberfläche der Kontaktschiene:
unbehandelt
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:
4