Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5018706 5052 V4A 30X3.5 BANDELLA INOX 30X3,5 IN - 5018706

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5018706 5052 V4A 30X3.5 BANDELLA INOX 30X3,5 IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 30 mm

  • Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)

  • Stärke - 3.5 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 50 M

EAN

4012195800477

Artikelnummer

OBO5018706

Herstellernummer

5018706

Hersteller

OBO

Breite:

30 mm

Werkstoff:

Edelstahl 316 (V4A)

Stärke:

3.5 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Bandella inox 30x3,5 in rotoli da 50 metri 30x3,5mm, V4A, 1.4571/1.4404