OBO BETTERMANN - OBO5019344 5052 DIN 30X3 BANDELLA 30X3 IN ROTOLI D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 30 mm
Werkstoff - Stahl
Stärke - 3 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
71 M
EAN
4012195694014
Artikelnummer
OBO5019344
Herstellernummer
5019344
Hersteller
OBO
Breite:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Stärke:
3 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Bandella 30x3 FT (70µZn) ca71m.