OBO BETTERMANN - OBO5019345 5052 DIN 30X3.5 BANDELLA 30X3,5 IN ROTOL - 5019345

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 30 mm
Werkstoff - Stahl
Stärke - 3.5 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Länge - 30 m
Packung
30 M
EAN
4012195680475
Artikelnummer
OBO5019345
Herstellernummer
5019345
Hersteller
OBO
Breite:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Stärke:
3.5 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
30 m
Bandella 30x3,5 in rotoli da 30 metri 30x3,5mm, St, FT


