Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5019347 5052 DIN 30X3.5 BANDELLA 30X3,5 IN ROTOL

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5019347 5052 DIN 30X3.5 BANDELLA 30X3,5 IN ROTOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 30 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Stärke - 3.5 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 60 M

EAN

4012195680482

Artikelnummer

OBO5019347

Herstellernummer

5019347

Hersteller

OBO

Breite:

30 mm

Werkstoff:

Stahl

Stärke:

3.5 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Bandella 30x3,5 in rotoli da 60 metri 30x3,5mm, St, FT