Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5019360 5052 DIN 40X5 BANDELLA 40X5 IN ROTOLI DA - 5019360

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5019360 5052 DIN 40X5 BANDELLA 40X5 IN ROTOLI DA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 40 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Stärke - 5 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 30 M

EAN

4012195680512

Artikelnummer

OBO5019360

Herstellernummer

5019360

Hersteller

OBO

Breite:

40 mm

Werkstoff:

Stahl

Stärke:

5 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Bandella 40x5 in rotoli da 30 metri 40x5mm, St, FT