Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5021050 RD 8-FT 50 TONDO RULLO 50M - 5021050

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5021050 RD 8-FT 50 TONDO RULLO 50M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiterdurchmesser - 8 mm

  • Leiterquerschnitt - 50 mm²

  • Leiter-Material - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 8 mm

Packung

  • 50 M

EAN

4012195423898

Artikelnummer

OBO5021050

Herstellernummer

5021050

Hersteller

OBO

Leiterdurchmesser:

8 mm

Leiterquerschnitt:

50 mm²

Leiter-Material:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:

8 mm

Anzahl der Einzeldrähte:

1

Farbe:

sonstige

Eigenschaft Leiter-Material:

sonstige

Ummantelungswerkstoff:

ohne

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

nein

Tondo Rullo 50m 8mm, St, FT