OBO BETTERMANN - OBO5021081 RD 8-FT TONDO 8 IN ROTOLI DA 125 METRI - 5021081

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiterdurchmesser - 8 mm
Leiterquerschnitt - 50 mm²
Leiter-Material - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 8 mm
Packung
125 M
EAN
4012195381556
Artikelnummer
OBO5021081
Herstellernummer
5021081
Hersteller
OBO
Leiterdurchmesser:
8 mm
Leiterquerschnitt:
50 mm²
Leiter-Material:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:
8 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
1
Farbe:
sonstige
Eigenschaft Leiter-Material:
halbhart
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein


