Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5021103 RD 10 TONDO 10 IN ROTOLI DA 80 METRI - 5021103

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5021103 RD 10 TONDO 10 IN ROTOLI DA 80 METRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiterdurchmesser - 10 mm

  • Leiterquerschnitt - 78 mm²

  • Leiter-Material - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 10 mm

Packung

  • 80 M

EAN

4012195381617

Artikelnummer

OBO5021103

Herstellernummer

5021103

Hersteller

OBO

Leiterdurchmesser:

10 mm

Leiterquerschnitt:

78 mm²

Leiter-Material:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:

10 mm

Anzahl der Einzeldrähte:

1

Farbe:

sonstige

Eigenschaft Leiter-Material:

halbhart

Ummantelungswerkstoff:

ohne

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

nein

Rivestimento di zinco: 350 g / m².