Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5021162 RD 10-PVC TONDO CON RIVESTIMENTO IN PVC

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5021162 RD 10-PVC TONDO CON RIVESTIMENTO IN PVC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiterdurchmesser - 10 mm

  • Leiterquerschnitt - 78 mm²

  • Leiter-Material - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 10 mm

Packung

  • 75 M

EAN

4012195381730

Artikelnummer

OBO5021162

Herstellernummer

5021162

Hersteller

OBO

Leiterdurchmesser:

10 mm

Leiterquerschnitt:

78 mm²

Leiter-Material:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:

10 mm

Anzahl der Einzeldrähte:

1

Farbe:

schwarz

Eigenschaft Leiter-Material:

halbhart

Ummantelungswerkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

nein

Tondo con rivestimento in PVC 10mm, St, FT, nero