Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5021294 RD 8-ALU-T TONDO ? 8 IN ROTOLI DA 150 ME - 5021294

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5021294 RD 8-ALU-T TONDO ? 8 IN ROTOLI DA 150 ME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiterdurchmesser - 8 mm

  • Leiterquerschnitt - 50 mm²

  • Leiter-Material - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 8 mm

Packung

  • 150 M

EAN

4012195901273

Artikelnummer

OBO5021294

Herstellernummer

5021294

Hersteller

OBO

Leiterdurchmesser:

8 mm

Leiterquerschnitt:

50 mm²

Leiter-Material:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:

8 mm

Anzahl der Einzeldrähte:

1

Werkstoffgüte Leiter-Material:

Aluminium-Magnesium-Silizium-Legierung

Farbe:

sonstige

Eigenschaft Leiter-Material:

weich

Ummantelungswerkstoff:

ohne

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

nein

Tondo Ø 8 in rotoli da 150 metri 8mm, Alu