Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5021308 RD 10-ALU TONDO ? 10 IN ROTOLI DA 95 MET - 5021308

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5021308 RD 10-ALU TONDO ? 10 IN ROTOLI DA 95 MET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiterdurchmesser - 10 mm

  • Leiterquerschnitt - 78 mm²

  • Leiter-Material - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 10 mm

Packung

  • 95 M

EAN

4012195381976

Artikelnummer

OBO5021308

Herstellernummer

5021308

Hersteller

OBO

Leiterdurchmesser:

10 mm

Leiterquerschnitt:

78 mm²

Leiter-Material:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:

10 mm

Anzahl der Einzeldrähte:

1

Werkstoffgüte Leiter-Material:

Aluminium-Magnesium-Silizium-Legierung

Farbe:

sonstige

Eigenschaft Leiter-Material:

sonstige

Ummantelungswerkstoff:

ohne

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

nein

Tondo Ø 10 in rotoli da 95 metri 10mm, Alu