OBO BETTERMANN - OBO5021502 RD 10-CU TONDO ? 10 IN ROTOLI DA 50 METR - 5021502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiterdurchmesser - 10 mm
Leiterquerschnitt - 78 mm²
Leiter-Material - Kupfer
Oberflächenschutz - unbehandelt
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 10 mm
Packung
50 M
EAN
4012195382096
Artikelnummer
OBO5021502
Herstellernummer
5021502
Hersteller
OBO
Leiterdurchmesser:
10 mm
Leiterquerschnitt:
78 mm²
Leiter-Material:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:
10 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
1
Farbe:
sonstige
Eigenschaft Leiter-Material:
weich
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein


