Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5038014 942 11 FASCETTA DI MESSA A TERRA - 5038014

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5038014 942 11 FASCETTA DI MESSA A TERRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klemm-/Spannbereich - 8...11 mm

  • Werkstoff - Kupfer

  • Querschnitt des anzuschließenden Kabels - 0...25 mm²

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Anzahl der Leiter - 1

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195384557

Artikelnummer

OBO5038014

Herstellernummer

5038014

Hersteller

OBO

Klemm-/Spannbereich:

8...11 mm

Werkstoff:

Kupfer

Querschnitt des anzuschließenden Kabels:

0...25 mm²

Oberflächenschutz:

vernickelt

Anzahl der Leiter:

1

Fascetta di messa a terra 8-11mm, Cu, N