Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5038030 942 15 FASCETTA DI MESSA A TERRA - 5038030

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5038030 942 15 FASCETTA DI MESSA A TERRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klemm-/Spannbereich - 13...15 mm

  • Werkstoff - Kupfer

  • Querschnitt des anzuschließenden Kabels - 0...25 mm²

  • Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1/4 Zoll

  • Oberflächenschutz - vernickelt

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195384618

Artikelnummer

OBO5038030

Herstellernummer

5038030

Hersteller

OBO

Klemm-/Spannbereich:

13...15 mm

Werkstoff:

Kupfer

Querschnitt des anzuschließenden Kabels:

0...25 mm²

Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

1/4 Zoll

Oberflächenschutz:

vernickelt

Anzahl der Leiter:

1

Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

1/4 Zoll

Fascetta di messa a terra 13-15mm, Cu, N