OBO BETTERMANN - OBO5038057 942 18 FASCETTA DI MESSA A TERRA - 5038057

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klemm-/Spannbereich - 16...18 mm
Werkstoff - Kupfer
Querschnitt des anzuschließenden Kabels - 0...25 mm²
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 3/8 Zoll
Oberflächenschutz - vernickelt
Packung
10 ST
EAN
4012195384670
Artikelnummer
OBO5038057
Herstellernummer
5038057
Hersteller
OBO
Klemm-/Spannbereich:
16...18 mm
Werkstoff:
Kupfer
Querschnitt des anzuschließenden Kabels:
0...25 mm²
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
3/8 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Anzahl der Leiter:
1
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
3/8 Zoll


