OBO BETTERMANN - OBO5038073 942 22 FASCETTA DI MESSA A TERRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klemm-/Spannbereich - 19...22 mm
Werkstoff - Kupfer
Querschnitt des anzuschließenden Kabels - 0...25 mm²
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1/2 Zoll
Oberflächenschutz - vernickelt
Packung
10 ST
EAN
4012195384731
Artikelnummer
OBO5038073
Herstellernummer
5038073
Hersteller
OBO
Klemm-/Spannbereich:
19...22 mm
Werkstoff:
Kupfer
Querschnitt des anzuschließenden Kabels:
0...25 mm²
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1/2 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Anzahl der Leiter:
1
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1/2 Zoll


