Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5038081 942 28 FASCETTA DI MESSA A TERRA - 5038081

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5038081 942 28 FASCETTA DI MESSA A TERRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klemm-/Spannbereich - 24...28 mm

  • Werkstoff - Kupfer

  • Querschnitt des anzuschließenden Kabels - 0...25 mm²

  • Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 3/4 Zoll

  • Oberflächenschutz - vernickelt

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195384793

Artikelnummer

OBO5038081

Herstellernummer

5038081

Hersteller

OBO

Klemm-/Spannbereich:

24...28 mm

Werkstoff:

Kupfer

Querschnitt des anzuschließenden Kabels:

0...25 mm²

Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

3/4 Zoll

Oberflächenschutz:

vernickelt

Anzahl der Leiter:

1

Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

3/4 Zoll

Fascetta di messa a terra 24-28mm, Cu, N