OBO BETTERMANN - OBO5038111 942 35 FASCETTA DI MESSA A TERRA - 5038111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klemm-/Spannbereich - 30...35 mm
Werkstoff - Kupfer
Querschnitt des anzuschließenden Kabels - 0...25 mm²
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1 Zoll
Oberflächenschutz - vernickelt
Packung
10 ST
EAN
4012195384854
Artikelnummer
OBO5038111
Herstellernummer
5038111
Hersteller
OBO
Klemm-/Spannbereich:
30...35 mm
Werkstoff:
Kupfer
Querschnitt des anzuschließenden Kabels:
0...25 mm²
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Anzahl der Leiter:
1
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1 Zoll


